EATON - Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss HxB=1000x600mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292442
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 615 mm
Höhe - 1010 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924423
Sonepar Artikelnummer
120175549
Hersteller Artikelnummer
292442
Hersteller Typ
BP-DS-600/10-W
Hersteller Artikel Nr.:
292442
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
615 mm
Höhe:
1010 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.600 kg


