EATON - Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss HxB=400x800mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292445
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 815 mm
Höhe - 410 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924454
Sonepar Artikelnummer
120175552
Hersteller Artikelnummer
292445
Hersteller Typ
BP-DS-800/4-W
Hersteller Artikel Nr.:
292445
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
815 mm
Höhe:
410 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.300 kg


