EATON - Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss HxB=700x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286714
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 425 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082867140
Sonepar Artikelnummer
120212911
Hersteller Artikelnummer
286714
Hersteller Typ
BP-DS-400/7
Hersteller Artikel Nr.:
286714
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
425 mm
Höhe:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
705 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.200 kg


