EATON - Stahlblechtür mit interner Verriegelung, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193251
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 405 mm
Höhe - 1727 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238007888
Sonepar Artikelnummer
121280898
Hersteller Artikelnummer
193251
Hersteller Typ
BPZ-DMS-400/17-L
Hersteller Artikel Nr.:
193251
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
405 mm
Höhe:
1727 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.800 kg


