EATON - Stahlblechtür mit Schwenkhebel, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 193253
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 596 mm
Höhe - 1727 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238007901
Sonepar Artikelnummer
121280900
Hersteller Artikelnummer
193253
Hersteller Typ
BPZ-DMS-600/17-R-P
Hersteller Artikel Nr.:
193253
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
596 mm
Höhe:
1727 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.400 kg


