EATON - Stahlblechtür mit Schwenkhebel IP55 HxB=1730x570mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174342
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 566 mm
Höhe - 1727 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081708048
Sonepar Artikelnummer
120508435
Hersteller Artikelnummer
174342
Hersteller Typ
BPZ-DMS-600/17-P
Hersteller Artikel Nr.:
174342
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
566 mm
Höhe:
1727 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.000 kg


