EATON - Stahlblechtür mit Schwenkhebel IP55 HxB=2030x770mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174348
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 766 mm
Höhe - 2027 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081708109
Sonepar Artikelnummer
120508438
Hersteller Artikelnummer
174348
Hersteller Typ
BPZ-DMS-800/20-P
Hersteller Artikel Nr.:
174348
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
766 mm
Höhe:
2027 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
18.100 kg


