EATON - Stahlblechtür transparent mit Drehriegelverschluss HxB=1200x600mm, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292458
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 615 mm
Höhe - 1210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924584
Sonepar Artikelnummer
120175565
Hersteller Artikelnummer
292458
Hersteller Typ
BP-DT-600/12-W
Hersteller Artikel Nr.:
292458
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
615 mm
Höhe:
1210 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.350 kg


