EATON - Stahlbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141875
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 22.3 mm
Höhe - 10.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081386079
Sonepar Artikelnummer
120507076
Hersteller Artikelnummer
141875
Hersteller Typ
XNNSB
Hersteller Artikel Nr.:
141875
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
22.3 mm
Höhe:
10.7 mm
Tiefe:
35.3 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


