Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Standsockel, für CI-Standverteiler, B=1125mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Standsockel, für CI-Standverteiler, B=1125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 084357

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 375 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080843573

Sonepar Artikelnummer

120204963

Hersteller Artikelnummer

084357

Hersteller Typ

SS5-ID1125

Hersteller Artikel Nr.:

084357

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

375 kg

Breite:

300 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

1125 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1125 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

9.295 kg

Sockel für Standverteiler, stabile Industrie-Ausführung, geschweißt, anschließend verzinkt und pulverbeschichtet, Breite=1125mm, Tiefe = 300 mm RAL 7022 Umbragrau