Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Standsockel, für CI-Standverteiler, B=750mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Standsockel, für CI-Standverteiler, B=750mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 081984

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 250 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080819844

Sonepar Artikelnummer

120204962

Hersteller Artikelnummer

081984

Hersteller Typ

SS5-ID0750

Hersteller Artikel Nr.:

081984

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

250 kg

Breite:

300 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

750 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

6.684 kg

Sockel für Standverteiler, stabile Industrie-Ausführung, geschweißt, anschließend verzinkt und pulverbeschichtet, Breite=750mm, Tiefe=300mm, RAL 7022 Umbragrau