Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Standsockel H=100mm, B=1000mm, T=400mm, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Standsockel H=100mm, B=1000mm, T=400mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283831

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 1500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838317

Sonepar Artikelnummer

120964416

Hersteller Artikelnummer

283831

Hersteller Typ

XLSPH1104

Hersteller Artikel Nr.:

283831

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Breite:

230 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

855 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

7.000 kg

Sockel, 3 mm Stahlblech, einschließlich Montagematerial, pulverbeschichtet in Farbe RAL 7035, Höhe 1000mm, Breite 1000mm, Tiefe 400mm