Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Standsockel H=200mm, B=600mm, T=400mm, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Standsockel H=200mm, B=600mm, T=400mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283839

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 1500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082838393

Sonepar Artikelnummer

120802977

Hersteller Artikelnummer

283839

Hersteller Typ

XLSPH264

Hersteller Artikel Nr.:

283839

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Breite:

330 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

505 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

8.500 kg

Sockel, 3 mm Stahlblech, einschließlich Montagematerial, pulverbeschichtet in Farbe RAL 7035, Höhe 600mm, Breite 600mm, Tiefe 400mm