EATON - Standsockel, HxBxT=100x800x600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283829
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 1500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838294
Sonepar Artikelnummer
120964413
Hersteller Artikelnummer
283829
Hersteller Typ
XAP010806
Hersteller Artikel Nr.:
283829
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Breite:
235 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
615 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
9.200 kg


