EATON - Standsockel, HxBxT=200x800x600mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283843
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 1500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082838430
Sonepar Artikelnummer
120802980
Hersteller Artikelnummer
283843
Hersteller Typ
XAP020806
Hersteller Artikel Nr.:
283843
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Breite:
220 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
15.800 kg


