Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stangenhebel, Sprungsschalter, mit M12A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stangenhebel, Sprungsschalter, mit M12A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178144

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.086 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081734672

Sonepar Artikelnummer

121278401

Hersteller Artikelnummer

178144

Hersteller Typ

LS-11S/RR-M12A

Hersteller Artikel Nr.:

178144

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.086 kg

IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, Durch zwangsläufige Betätigung und Zwangsöffnung. Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher mit dem Bajonettverschluss eingerastet werden. Sie sind mit Käfigfederzug oder Schraubklemmen ausgestattet und mit Metall- oder isolierten Gehäusen erhältlich., elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, M12A Anschluss