EATON - StarterSet Modular-PLC XC-104, 1*XC-104-C10-000, 1* XN322-8DIO-PD05, Lizenz CODE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 199983
Enthält Funktionsbausteine - Nein
Enthält Grundgerät - Ja
Enthält Baugruppenträger - Nein
Enthält Stromversorgung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081997565
Sonepar Artikelnummer
121282183
Hersteller Artikelnummer
199983
Hersteller Typ
XC104 STARTER SET
Hersteller Artikel Nr.:
199983
Enthält Funktionsbausteine:
Nein
Enthält Grundgerät:
Ja
Enthält Baugruppenträger:
Nein
Enthält Stromversorgung:
Nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
Nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
Nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
Ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
Ja
Enthält Funktions-Modul:
Ja
Enthält Technologie-Modul:
Nein
Enthält Kommunikations-Modul:
Ja
Enthält Speichereinheit:
Ja
Enthält Simulationsmodul:
Nein
Enthält Verbindungskabel:
Ja
Enthält Bedieneinheit:
Nein
Enthält Monitor:
Nein
Enthält Programmier-Software:
Ja
Enthält Engineering-Software:
Ja
Enthält Visualisierungs-Software:
Ja
Enthält Bibliotheken:
Ja
Enthält Dokumentation:
Ja
Enthält weitere Komponenten:
Ja
Software vorinstalliert:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.750 kg


