EATON - Starterset Remote Touch Display EASY-E4, 4,3 Zoll, EASY-E4-DC, Lizenz, CAT5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 199786
Enthält Funktionsbausteine - Nein
Enthält Grundgerät - Nein
Enthält Baugruppenträger - Nein
Enthält Stromversorgung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081994632
Sonepar Artikelnummer
121282104
Hersteller Artikelnummer
199786
Hersteller Typ
RTD-BOX-E4-DC1
Hersteller Artikel Nr.:
199786
Enthält Funktionsbausteine:
Nein
Enthält Grundgerät:
Nein
Enthält Baugruppenträger:
Nein
Enthält Stromversorgung:
Nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
Nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
Nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
Nein
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
Nein
Enthält Funktions-Modul:
Nein
Enthält Technologie-Modul:
Nein
Enthält Kommunikations-Modul:
Nein
Enthält Speichereinheit:
Nein
Enthält Simulationsmodul:
Nein
Enthält Verbindungskabel:
Ja
Enthält Bedieneinheit:
Nein
Enthält Monitor:
Nein
Enthält Programmier-Software:
Nein
Enthält Engineering-Software:
Nein
Enthält Visualisierungs-Software:
Nein
Enthält Bibliotheken:
Nein
Enthält Dokumentation:
Ja
Enthält weitere Komponenten:
Nein
Software vorinstalliert:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.900 kg


