Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Staubschutzkappe fuer LS-ZBZ

EATON
kopierenkopieren
EATON - Staubschutzkappe fuer LS-ZBZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106837

  • Farbe - schwarz

  • Transparent - Nein

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081065974

Sonepar Artikelnummer

121269538

Hersteller Artikelnummer

106837

Hersteller Typ

LS-XSK-ZBZ

Hersteller Artikel Nr.:

106837

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.008 kg

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, Zulassung der Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Betätiger für elektromagnetische Türverriegelung, Der ZBZ-Netzschalter erhöht den Sicherheitsstandard für den Schutz von Personal und Prozessen durch zuverlässigen Schutz und Verriegelung von Schutztüren. Der ZBZ-Netzschalter arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien: mit Magnetkraft oder Federkraftverriegelung. Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für den Personenschutz. So bleibt jede Tür auch bei einem Stromausfall sicher geschlossen. Im Notfall