EATON - Steckbl Leerplatz geschl IP31 H100 B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192931
Ausführung - Blende
Breite - 595 mm
Höhe - 94 mm
Tiefe - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001824
Sonepar Artikelnummer
120492822
Hersteller Artikelnummer
192931
Hersteller Typ
XTSZCC3-H100W600
Hersteller Artikel Nr.:
192931
Ausführung:
Blende
Breite:
595 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
52 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.490 kg


