EATON - Steckbl Leerplatz geschl IP31 H150 B800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192936
Ausführung - Blende
Breite - 795 mm
Höhe - 144 mm
Tiefe - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001879
Sonepar Artikelnummer
120492827
Hersteller Artikelnummer
192936
Hersteller Typ
XTSZCC3-H150W800
Hersteller Artikel Nr.:
192936
Ausführung:
Blende
Breite:
795 mm
Höhe:
144 mm
Tiefe:
52 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.580 kg


