EATON - Steckblende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171679
Ausführung - Blende
Breite - 567 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680276
Sonepar Artikelnummer
121277428
Hersteller Artikelnummer
171679
Hersteller Typ
XSDC01506
Hersteller Artikel Nr.:
171679
Ausführung:
Blende
Breite:
567 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
22 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.400 kg


