EATON - Steckblende, geschlossen, HxB=650x800mm, geteilt, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 107988
Ausführung - Blende
Breite - 430 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081076307
Sonepar Artikelnummer
120505289
Hersteller Artikelnummer
107988
Hersteller Typ
XMC060802
Hersteller Artikel Nr.:
107988
Ausführung:
Blende
Breite:
430 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
670 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


