EATON - Steckblende o. Ausschnitt BS H=250 B=425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125984
Ausführung - Blende
Breite - 425 mm
Höhe - 260 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081235827
Sonepar Artikelnummer
121270040
Hersteller Artikelnummer
125984
Hersteller Typ
XMC1004-BS
Hersteller Artikel Nr.:
125984
Ausführung:
Blende
Breite:
425 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
50 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.600 kg


