EATON - Steckblende o. Ausschnitt BS H=250 B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125986
Ausführung - Blende
Breite - 600 mm
Höhe - 260 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081235841
Sonepar Artikelnummer
121270042
Hersteller Artikelnummer
125986
Hersteller Typ
XMC1006-BS
Hersteller Artikel Nr.:
125986
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
50 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.600 kg


