EATON - Steckblende ohne Ausschnitt H=650 B=1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132993
Ausführung - Blende
Breite - 1110 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299041
Sonepar Artikelnummer
121270140
Hersteller Artikelnummer
132993
Hersteller Typ
XMC0611
Hersteller Artikel Nr.:
132993
Ausführung:
Blende
Breite:
1110 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
650 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.100 kg


