EATON - Steckblende ohne Ausschnitt H=650 B=1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132994
Ausführung - Blende
Breite - 1360 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081299058
Sonepar Artikelnummer
121270141
Hersteller Artikelnummer
132994
Hersteller Typ
XMC06135
Hersteller Artikel Nr.:
132994
Ausführung:
Blende
Breite:
1360 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
650 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.500 kg


