EATON - Steckblende ohne Ausschnitt H650 B1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102948
Ausführung - Blende
Breite - 1010 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081029129
Sonepar Artikelnummer
121269423
Hersteller Artikelnummer
102948
Hersteller Typ
XMC0610
Hersteller Artikel Nr.:
102948
Ausführung:
Blende
Breite:
1010 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
650 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.500 kg


