EATON - Steckblende ohne Ausschnitt H650 B425

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102945
Ausführung - Blende
Breite - 415 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081027897
Sonepar Artikelnummer
121269420
Hersteller Artikelnummer
102945
Hersteller Typ
XMC0604
Hersteller Artikel Nr.:
102945
Ausführung:
Blende
Breite:
415 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
640 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.400 kg


