EATON - Steckblende ohne Ausschnitt H650 B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102946
Ausführung - Blende
Breite - 590 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 640 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081029105
Sonepar Artikelnummer
121269421
Hersteller Artikelnummer
102946
Hersteller Typ
XMC0606
Hersteller Artikel Nr.:
102946
Ausführung:
Blende
Breite:
590 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
640 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.600 kg


