EATON - Steckblenden für 3xIZMX16 B=1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178087
Ausführung - Blende
Breite - 640 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 490 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733620
Sonepar Artikelnummer
121278360
Hersteller Artikelnummer
178087
Hersteller Typ
XMIX16W1003C
Hersteller Artikel Nr.:
178087
Ausführung:
Blende
Breite:
640 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
490 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
24.529 kg


