EATON - Steckblenden für 3xIZMX16 B=800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178086
Ausführung - Blende
Breite - 640 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733613
Sonepar Artikelnummer
121278359
Hersteller Artikelnummer
178086
Hersteller Typ
XMIX16W0803C
Hersteller Artikel Nr.:
178086
Ausführung:
Blende
Breite:
640 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
390 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.849 kg


