EATON - Stecker 4 pol. gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100068
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081643110
Sonepar Artikelnummer
121269345
Hersteller Artikelnummer
100068
Hersteller Typ
CSNSM4
Hersteller Artikel Nr.:
100068
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
0 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 .. 0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
14 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25 .. 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Min. Anzahl der Steckzyklen:
0
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


