Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stecker mit Kabel 6mm², L=120mm, blau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stecker mit Kabel 6mm², L=120mm, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102693

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081025534

Sonepar Artikelnummer

120173953

Hersteller Artikelnummer

102693

Hersteller Typ

BPZ-P/N-6/120

Hersteller Artikel Nr.:

102693

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.013 kg

Flexible Steckverbinder für 4-phasige Sammelschienen, BPZ-P, 6 mm², blau, Länge 120 mm, zum Anschluss einer 4-Phasen-Sammelschiene, im Lieferumfang enthalten: 1 flexibler Steckverbinder