EATON - Steckernetzgerät, für Analogeingang, 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110772
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081103201
Sonepar Artikelnummer
120212199
Hersteller Artikelnummer
110772
Hersteller Typ
CMMZ-00/12
Hersteller Artikel Nr.:
110772
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
42 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
95 mm
Mit LED-Anzeige:
Nein
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
0
Sekundärspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
24 W
Schutzart (IP):
IP22
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.114 kg


