EATON - Steckernetzgerät, Schutzkontaktstecker, Mini USB, EU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 155449
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081521593
Sonepar Artikelnummer
120349326
Hersteller Artikelnummer
155449
Hersteller Typ
CMMZ-00/32
Hersteller Artikel Nr.:
155449
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
1000 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
0
Sekundärspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
7 W
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


