Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stecksockel, 3p, 108A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stecksockel, 3p, 108A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109777

  • Bemessungsstrom In - 108 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Ja

  • Ausführung als Einbaugerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081089598

Sonepar Artikelnummer

121048989

Hersteller Artikelnummer

109777

Hersteller Typ

NZM1-XSVS

Hersteller Artikel Nr.:

109777

Bemessungsstrom In:

108 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Ja

Ausführung als Einbaugerät:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.678 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: für NZM-Leistungsschalter und N-Trennschalter. Nicht UL/CSA-zugelassen. Nicht für Ue > 690 V. Verwendbar für: NZM1, N1