Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stecksockel, 3p, 630A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stecksockel, 3p, 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 168472

  • Bemessungsstrom In - 500 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081649532

Sonepar Artikelnummer

120802583

Hersteller Artikelnummer

168472

Hersteller Typ

NZM3-XSVS

Hersteller Artikel Nr.:

168472

Bemessungsstrom In:

500 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.800 kg

Optionales Zubehör für Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Flexible und einfache Montage durch modulare Funktionsgruppen.