Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stecksockel, 4p, 250A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stecksockel, 4p, 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266700

  • Bemessungsstrom In - 230 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein

  • Ausführung als Einbaugerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082667009

Sonepar Artikelnummer

120210913

Hersteller Artikelnummer

266700

Hersteller Typ

NZM2-4-XSVS

Hersteller Artikel Nr.:

266700

Bemessungsstrom In:

230 A

Polzahl:

4

Ausführung als Sammelschienenadapter:

Nein

Ausführung als Einbaugerät:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.630 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: für NZM-Leistungsschalter und N-Trennschalter. Nicht UL/CSA-zugelassen. Nicht für Ue > 690 V. Kann verwendet werden für NZM2-4 , N2-4