EATON - Steckverbinder Push-In, 3-polig, zur Verdrahtung XC303, XN3x2, 50V, 8A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191084
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3
Farbe - blau
Nennspannung - 150 V
Nennstrom - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081915705
Sonepar Artikelnummer
121280481
Hersteller Artikelnummer
191084
Hersteller Typ
PLUG-FMC-3S
Hersteller Artikel Nr.:
191084
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
3
Farbe:
blau
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
8 A
Anzahl der Klemmstellen (Geräteseite):
3
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2 .. 1.5 mm²
Nennquerschnitt (Geräteseite):
0.2 .. 1.5 mm²
Kabeldurchmesser:
0.5 .. 2.8 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
Drücken
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 0.75 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 1.5 mm²
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


