EATON - Steckverbinder Push-In, 3-polig, zur Verdrahtung XN322, 250V, 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191086
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3
Farbe - blau
Nennspannung - 320 V
Nennstrom - 12 A
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081915729
Sonepar Artikelnummer
121280483
Hersteller Artikelnummer
191086
Hersteller Typ
PLUG-FKC-3L
Hersteller Artikel Nr.:
191086
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
3
Farbe:
blau
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Anzahl der Klemmstellen (Geräteseite):
3
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.2 .. 2.5 mm²
Nennquerschnitt (Geräteseite):
0.2 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser:
0.5 .. 3.8 mm
Art der Ver-/Entriegelung:
Drücken
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.25 .. 2.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 2.5 mm²
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
24
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


