Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Stegbausatz, für Gehäuse, B=375mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Stegbausatz, für Gehäuse, B=375mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034223

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 375 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080342236

Sonepar Artikelnummer

120204972

Hersteller Artikelnummer

034223

Hersteller Typ

STB4-CI

Hersteller Artikel Nr.:

034223

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

375 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Farbe:

grau

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Höhe:

50 mm

Länge:

150 mm

Durchmesser:

0 mm

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.243 kg

Stegbausatz für CI-Gehäuse, ermöglicht das Einlegen von Kabeln und Schienen von vorne, Gehäuseabmessungen = 375 mm, einschließlich Dichtung und Befestigungsmaterial