EATON - Steuerleitungsanschl. 12 Stück, AV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184243
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 48
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081784066
Sonepar Artikelnummer
121279485
Hersteller Artikelnummer
184243
Hersteller Typ
IZMX-SEC-TB12-W-1
Hersteller Artikel Nr.:
184243
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
48
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg
Zubehör, Steuerleitungsanschlussblöcke für Einschübe (Schutzschalter in Kassette), 4-Punkt-Klemmenblöcke für Steuerleitungsanschlüsse, 12 Einheiten, Installationsart Einschub, Verwendbar für IZMX16…W, INX16…W, IZMX40…W, INX40…W


