EATON - Steuerleitungsanschl. 12 Stück, Fest.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184240
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 48
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081784035
Sonepar Artikelnummer
121279483
Hersteller Artikelnummer
184240
Hersteller Typ
IZMX-SEC-TB12-F-1
Hersteller Artikel Nr.:
184240
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
48
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg
Zubehör, Steuerleitungsanschlusseinheiten für feste Montage, 4-Punkt-Steuerleitungsanschlüsse, 12 Einheiten, Installationsart Fest, Verwendbar für IZMX16…, INX16…, IZMX40…, INX40…


