EATON - Steuerleitungsanschl. 2 Stück, Fest.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184239
Aderquerschnitt - 1.5 mm²
Polzahl - 8
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081784028
Sonepar Artikelnummer
121279482
Hersteller Artikelnummer
184239
Hersteller Typ
IZMX-SEC-TB2-F-1
Hersteller Artikel Nr.:
184239
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Polzahl:
8
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
Zubehör, Steuerleitungsanschlusseinheiten für feste Montage, 4-Punkt-Steuerleitungsanschlüsse, 2 Einheiten, Installationsart Fest, Verwendbar für IZMX16…, INX16…, IZMX40…, INX40…


