EATON - Steuerleitungsanschluss, Rahmenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266739
Aderquerschnitt - 2.5 mm²
Polzahl - 1
Mit Plombierhaube - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082667399
Sonepar Artikelnummer
120153785
Hersteller Artikelnummer
266739
Hersteller Typ
NZM-XSTK
Hersteller Artikel Nr.:
266739
Aderquerschnitt:
2.5 mm²
Polzahl:
1
Mit Plombierhaube:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für zwei Klemmenpositionen oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter. Im Lieferumfang enthalten mit Tunnelklemme. Schutzart IP1X. NZM-XSTK kann nicht mit IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger und NZM1(-4)-XIPK kombiniert werden. Höhe und Dicke der Steuerklemmen NZM-XSTK = 2 mm, NZM-XSTS = 2 mm. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3, N(N/O)3(-4)


