EATON - Steuerleitungsanschluss, Schraubanschluss, Baugrösse 3/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266797
Geeignet für Anzahl der Pole - 1
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082667979
Sonepar Artikelnummer
120210962
Hersteller Artikelnummer
266797
Hersteller Typ
NZM3/4-XSTS
Hersteller Artikel Nr.:
266797
Geeignet für Anzahl der Pole:
1
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: Artikel-Nr. enthält Teile für zwei Klemmenpositionen oben oder unten für 3- oder 4-polige Schalter. Im Lieferumfang enthalten mit Tunnelklemme. Schutzart IP1X. NZM-XSTK kann nicht mit IP2X-Fingerschutz NZM3(-4)-XIPK oder NZM4(-4)-XIPK kombiniert werden. Höhe oder Dicke der Anschlussklemmen des Steuerstromkreises, NZM-XSTK = 2 mm, NZM-XSTS = 2 mm. Verwendbar für: NZM3(-4), PN3, N(N/O)3(-4)


