Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Steuerrelais EASY-E4, 240 VAC/VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Steuerrelais EASY-E4, 240 VAC/VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 199781

  • Enthält Funktionsbausteine - Nein

  • Enthält Grundgerät - Ja

  • Enthält Baugruppenträger - Nein

  • Enthält Stromversorgung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081994229

Sonepar Artikelnummer

121134680

Hersteller Artikelnummer

199781

Hersteller Typ

EASY-BOX-E4-AC1-IV

Hersteller Artikel Nr.:

199781

Enthält Funktionsbausteine:

Nein

Enthält Grundgerät:

Ja

Enthält Baugruppenträger:

Nein

Enthält Stromversorgung:

Nein

Enthält analoges Eingangs-Modul:

Nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

Nein

Enthält digitales Eingangs-Modul:

Nein

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

Nein

Enthält Funktions-Modul:

Nein

Enthält Technologie-Modul:

Nein

Enthält Kommunikations-Modul:

Nein

Enthält Speichereinheit:

Nein

Enthält Simulationsmodul:

Nein

Enthält Verbindungskabel:

Nein

Enthält Bedieneinheit:

Nein

Enthält Monitor:

Nein

Enthält Programmier-Software:

Nein

Enthält Engineering-Software:

Nein

Enthält Visualisierungs-Software:

Nein

Enthält Bibliotheken:

Nein

Enthält Dokumentation:

Nein

Enthält weitere Komponenten:

Nein

Software vorinstalliert:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.251 kg

Steuerrelais EASY-E4, 240 VAC/VDC, Display, vorprogrammiert, ETH, 8DI, 4 RO, Schraubklemme