Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Steuerrelais Starter-Box EASY-E4-AC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Steuerrelais Starter-Box EASY-E4-AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197229

  • Enthält Funktionsbausteine - Nein

  • Enthält Grundgerät - Ja

  • Enthält Baugruppenträger - Nein

  • Enthält Stromversorgung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015080892908

Sonepar Artikelnummer

120632377

Hersteller Artikelnummer

197229

Hersteller Typ

EASY-BOX-E4-AC1

Hersteller Artikel Nr.:

197229

Enthält Funktionsbausteine:

Nein

Enthält Grundgerät:

Ja

Enthält Baugruppenträger:

Nein

Enthält Stromversorgung:

Nein

Enthält analoges Eingangs-Modul:

Nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

Nein

Enthält digitales Eingangs-Modul:

Nein

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

Nein

Enthält Funktions-Modul:

Nein

Enthält Technologie-Modul:

Nein

Enthält Kommunikations-Modul:

Nein

Enthält Speichereinheit:

Nein

Enthält Simulationsmodul:

Nein

Enthält Verbindungskabel:

Ja

Enthält Bedieneinheit:

Ja

Enthält Monitor:

Nein

Enthält Programmier-Software:

Ja

Enthält Engineering-Software:

Nein

Enthält Visualisierungs-Software:

Nein

Enthält Bibliotheken:

Nein

Enthält Dokumentation:

Nein

Enthält weitere Komponenten:

Nein

Software vorinstalliert:

Ja

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.600 kg

Starterpaket für den schnellen und einfachen Einstieg in die Steuerungstechnik. Das Starterpaket enthält das Steuerrelais EASY-E4-AC-12RC1 mit LCD-Bildschirm und Schraubklemmenanschlüssen, Ein Patchkabel zum Anschluss des Steuerrelais an die Ethernet-Schnittstelle und eine Lizenz für die easySoft Bedien- und Programmier-Software.