EATON - Steuerrelais Starter-Box EASY-E4-DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197228
Enthält Funktionsbausteine - Nein
Enthält Grundgerät - Ja
Enthält Baugruppenträger - Nein
Enthält Stromversorgung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080892892
Sonepar Artikelnummer
120578843
Hersteller Artikelnummer
197228
Hersteller Typ
EASY-BOX-E4-DC1
Hersteller Artikel Nr.:
197228
Enthält Funktionsbausteine:
Nein
Enthält Grundgerät:
Ja
Enthält Baugruppenträger:
Nein
Enthält Stromversorgung:
Nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
Nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
Nein
Enthält digitales Eingangs-Modul:
Nein
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
Nein
Enthält Funktions-Modul:
Nein
Enthält Technologie-Modul:
Nein
Enthält Kommunikations-Modul:
Nein
Enthält Speichereinheit:
Nein
Enthält Simulationsmodul:
Nein
Enthält Verbindungskabel:
Ja
Enthält Bedieneinheit:
Ja
Enthält Monitor:
Nein
Enthält Programmier-Software:
Ja
Enthält Engineering-Software:
Nein
Enthält Visualisierungs-Software:
Nein
Enthält Bibliotheken:
Nein
Enthält Dokumentation:
Nein
Enthält weitere Komponenten:
Nein
Software vorinstalliert:
Ja
Herkunftsland:
EE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.600 kg


